Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707186
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50013-8000
EAN/GTIN:
     5059039267163
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Seriennummer = 50013
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Crimp-Anschlussklemmen , Serie 50012. Für den Einsatz mit Gehäusen der Serien 51005 und 51006
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Seriennummer:
50013
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1707186, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 500138000, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16.000 Stück (ab € 0,04048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 747,84*
€ 889,9296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 740,16*
€ 880,7904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 703,52*
€ 837,1888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 684,48*
€ 814,5312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,68*
€ 770,7392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.