Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396, Trifurcon Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 0.8mm², Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396, Trifurcon Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 0.8mm², Gold
Artikel-Nr.:
     108EL-1707146
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-58-0189
EAN/GTIN:
     5059039272884
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 396, Trifurcon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 6838
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Crimp-Anschlussklemmen, Serie 6838. Crimp-Anschlussklemmen für Einsatz mit Gehäusen der Serie 41695
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 396, Trifurcon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
6838
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 1707146, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08580189, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
1 Tag
9014
1
€ 14,99*
ab € 0,465*
€ 1,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 2.870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08-58-0187
ab € 0,321*
Ähnlich
Molex
08-58-0187
ab € 0,281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.