Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707123
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43045-2012
EAN/GTIN:
     5059039265770
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex stiftleiste 20polig
leiterplattenbuchse
Serie = Micro-Fit 3.0
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Zweireihige 3,0-mm-Leiterplatten-Stiftleisten Molex Micro-Fit 3.0 mit polarisierendem Leiterplatten-Stift, Serie 43045. Zweireihige 3-mm-Rastermaßkabel-Platine-Leiterplatten-Stiftleisten Micro-Fit 3.0, die Teil eines kompakten Netzsteckverbindersystems sind, das eine Verteilungslösung für eine geringe bis mittlere Stromleistung bietet. Mit der Möglichkeit, bis zu 5 A Strom zu leiten, verfügen Micro-Fit-3.0-Steckverbinder über eine der höchsten Stromleitfähigkeiten für die kleinsten verfügbaren Grundflächen. Diese Micro-Fit-3.0-Leiterplatten-Stiftleisten verfügen über eine positive Verriegelung in Form einer Verriegelungsrampe auf dem Gehäuse, um ein sicheres Stecken zu ermöglichen und ein versehentliches Trennen zu verhindern. Die Gehäuse bestehen aus wärmebeständigem UL-94V-0-Flüssigkristallpolymer, das Temperaturen bis zu 265 °C während des IR-Schwalllötungsprozesses standhält. Die Durchgangsbohrungs-Montageversionen dieser Micro-Fit-3.0-Stiftleisten sind ebenfalls SMT-kompatibel, was eine Senkung der Prozessanforderungen und Kosten bedeutet. Zur Positionierung und Ausrichtung dieser Micro-Fit 3.0-Stiftleisten an der Leiterplatte werden polarisierende Leiterplatten-Stifte in das Steckverbinder-Design integriert. Teilnummern, die auf xx12, xx13 und xx14 enden, verfügen außerdem über geknickte Lötanschlüsse für zusätzlichen Halt auf der Leiterplatte. Die Kontakte dieser Micro-Fit 3.0-Stiftleisten sind zur Verringerung von Lichtbogenbildung innerhalb der Gehäuse vollständig isoliert. Zinn oder eine Auswahl an zwei Stärken von Gold-Kontaktbeschichtungen sind verfügbar, wodurch Kosten reduziert werden. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Strombelastbarkeit in kleinen Abmessungen Gehäuse für hohe Temperaturen für IR-Schwalllötung Einbauausführungen SMT-kompatibel Positive Verriegelung für sichere Steckverbindungen Vollständig isolierte Zwei-Strahl-Anschlüssen für eine zuverlässige elektrische Leistung und Kontakt Polarisierende Leiterplatten-Stifte für die Ausrichtung und Positionierung auf der Leiterplatte. Geknickte Lötanschlüsse für zusätzlichen Halt auf der Leiterplatte. Glühdraht-konform. Informationen zur Produktanwendung. Diese Micro-Fit-3.0-Stiftsockel-Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit niedriger und mittlerer Leistung geeignet, einschließlich der folgenden: Militär-COTS (Commercial Off The Shelf, auf dem Markt erhältlicher Standard) Solarenergie Verbrauchsgüter (Trockner, Tiefkühlschränke, Kühlschränke, Waschmaschinen) Datenkommunikation (Router, Server) Medizinisch Telekommunikation Spielanschlüsse
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, 1707123, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 430452012, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
648
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,05*
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 4,93*
1 Tag
975
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 4,93*
1 Tag
159
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 5,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 648 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 648 Stück
Mindestbestellmenge: 648 Stück ( entspricht € 1.976,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430252000
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.