Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI MiniBridge Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706704
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     214014 / 214014-E
EAN/GTIN:
     5059040062405
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
stiftleiste
Serie = MiniBridge
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 4.0A

Rechtwinkliger SMD-Stecker, einreihig. Das Kunststoffgehäuse ist beständig bei hohen Temperaturen und daher geeignet für bleifreie Aufschmelzlötverfahren. Pick-and-place-Deckel für automatisierte Montage Zuverlässige Haltekraft aufgrund robuster Metallclips auf beiden Seiten des Steckers Zwei Stifte (rund und oval) zur Unterstützung der genauen Positionierung auf der Leiterplatte Führungselement
Weitere Informationen:
Serie:
MiniBridge
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
4.0A
Weitere Suchbegriffe: erni stiftleiste, 1706704, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ERNI, 214014214014E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,13*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erni
839024-E
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.