Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1812 (4532M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1706630
Hersteller:
     Syfer Technology
Herst.-Nr.:
     1812Y5000224KXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1706630
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 220nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Serie = Flexicap
Anschlussklemmentyp = SMD

Syfer Flexicap 1812. Die Entwicklung des FlexiCap™ basiert auf Gesprächen mit den Kunden über Ihre Erfahrungen mit Belastungsschäden bei MLCCs. Ein selbst entwickeltes flexibles Epoxidharz-Polymer-Anschlussmaterial, das unter der üblichen Nickelsperrschicht auf das Gerät aufgetragen wird Der FlexiCapT™ kann eine höhere Platinenbiegung aufnehmen als herkömmliche Kondensatoren. Ein weiterer Vorteil des FlexiCap™ ist, dass MLCCs wechselnden Temperaturschwankungen von -55 °C bis +125 °C mehr als 1000-mal standhalten kann, ohne zu reißen. Der FlexiCap™ kann mit herkömmlichen Schwall- oder Aufschmelz-Lötverfahren gelötet werden und erfordert keinerlei Einstellung für Geräte oder aktuelle Prozesse.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
Flexicap
Anschlussklemmentyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,75296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,97*
€ 536,6543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,00*
€ 512,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,32*
€ 477,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,69*
€ 467,3011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,48*
€ 448,0112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.