Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TE Connectivity Kantenschutz, Typ , Polyolefin, Schwarz, B. 1.8mm, H. 4,75 mm, L. 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Kantenschutz, Typ , Polyolefin, Schwarz, B. 1.8mm, H. 4,75 mm, L. 1.2m
TE Connectivity Kantenschutz, Typ , Polyolefin, Schwarz, B. 1.8mm, H. 4,75 mm, L. 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1706131
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAYRIM-NR6-0-RS-170-6131
EAN/GTIN:
     5060641254946
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz pvc selbstklebend
kantenschutz kunststoff
kantenschutz selbstklebend
Länge = 1.2m
Breite = 1.8mm
Höhe = 4,75 mm
Material = Polyolefin
Spannbereich = 0.31 → 0.56mm
Farbe = Schwarz

Kantenschutz, selbstklebender Rayrim™. Temperaturbereich von -55°C bis +80°C Installationstemperatur +150°C bis +200°C Bei Erwärmung verwandelt sich die V-Form des Profils in eine U-Form Werkstoff: strahlenvernetztes Polyolefin Länge: 1,2m Farbe: Schwarz. Selbstklebendes, wärmeschrumpfendes Kantenschutzmaterial als Schutz der Innen- und Außenrundungen sowie geraden Kanten. Das Profil ermöglicht ein leichtes Abdecken von Metall-, Holz- und Glaskanten für Rundumschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Breite:
1.8mm
Höhe:
4,75 mm
Material:
Polyolefin
Spannbereich:
0.31 → 0.56mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1706131, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, TE Connectivity, RAYRIMNR60RS1706131, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.