Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg WSV M16 DIN-Stecker gewinkelt 3-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705669
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = WSV
Kontaktbeschichtung = Gold über Silber

Stecker der Serie WSV. Die Mini-DIN-Stecker der Serie WSV von Lumberg sind praktischerweise rechtwinklig mit Gewindegelenken für eine sichere und zuverlässige Verbindung. Mini-DIN-Stecker eignen sich für verschiedene Anwendungen und werden häufig in Audio- und Videogeräten verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
WSV
Kontaktbeschichtung:
Gold über Silber
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-stecker 3pol, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 3 polig, 1705669, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, WSV30, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 7,01*
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 8,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 8,74*
1 Tag
59
1
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 311,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,03*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,05*
Zubehör
Lumberg
KFR 30
ab € 2,65*
Zubehör
Lumberg
KFV 30
ab € 2,18*
Zubehör
Lumberg
KGR 30
ab € 2,58*
Zubehör
Lumberg
KGV 30
ab € 2,23*
Zubehör
Lumberg
KV 30
ab € 3,69*
Zubehör
Lumberg
WKV 30
ab € 4,96*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 30-8
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.