Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SFV M16 DIN-Stecker Gerade 4-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg SFV M16 DIN-Stecker Gerade 4-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705666
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SFV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = SFV
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einbaustecker der SFV-Serie. Die Einbaustecker der Lumberg SFV-Serie mit Gewindegelenken und Lötanschlussklemmen. Frontmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
SFV
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, gerätestecker 4-polig, gerätestecker, lumberg din-stecker, 1705666, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, SFV40, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,73*
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 6,71*
1 Tag
99
1
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 236,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 3,96*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 4,94*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.