Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 5-polig, 60 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705552
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0318 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 5polig
din stecker
lumberg din-stecker
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP68
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. Frontmontage mit Gewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1705552, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 031805, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,30*
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 6,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,42*
Zubehör
Lumberg
0322 05
ab € 6,20*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 0,98*
Zubehör
Lumberg
0321 05
ab € 6,63*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.