Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Stecker Gerade 8-polig, 60 V ac / 4A, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Stecker Gerade 8-polig, 60 V ac / 4A, Lötanschluss Kabelmontage
RS PRO DIN-Stecker Gerade 8-polig, 60 V ac / 4A, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705547
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1705547
EAN/GTIN:
     5056279085991
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 60 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 45326
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur max. = +85°C

Geschirmte Kabelbuchsen und -stecker. Geschirmte DIN-Kabelbuchsen und -stecker Kunststoffkörper mit Nickelgehäuse Knickschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
60 V ac
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 45326
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1705547, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, 0131081, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,91*
€ 310,4829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,54*
€ 305,2826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,11*
€ 280,9709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,92*
€ 279,5548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,29*
€ 255,0051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.