| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1705543 Herst.-Nr.: 1705543 EAN/GTIN: 5056279085953 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 7 Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 60 V ac Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt DIN-Nummer = DIN 45329 Gehäusematerial = Zink vernickelt Kontaktbeschichtung = Silber
Geschirmte Kabelbuchsen und -stecker. Geschirmte DIN-Kabelbuchsen und -stecker Kunststoffkörper mit Nickelgehäuse Knickschutz Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 7 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 4A | Betriebsspannung: | 60 V ac | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | DIN-Nummer: | DIN 45329 | Gehäusematerial: | Zink vernickelt | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din-buchse 7polig, 1705543, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, 0121071, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |