| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1705508 Herst.-Nr.: SV 120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 12 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M16 Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 3A Betriebsspannung = 60 V ac Schutzart = IP40 DIN-Nummer = DIN EN 60529 Serie = SV Betriebstemperatur max. = +85°C
IEC60130-9. SV Kabelstecker. Gerade Ausführung mit Schraubgewinde und Lötanschlussklemmen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 12 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M16 | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 3A | Betriebsspannung: | 60 V ac | Schutzart: | IP40 | DIN-Nummer: | DIN EN 60529 | Serie: | SV | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1705508, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, SV120, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |