Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., ODER, 74HC, 5.2mA, 14-Pin, SO, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705398
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC32D,653
EAN/GTIN:
     5059043820651
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1705398, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC32D,653, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.