Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker , 250 V ac / 3A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC Filter Stecker , 250 V ac / 3A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1705238
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9233UF2-3-06
EAN/GTIN:
     7612774469612
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = DC to 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 52.25mm
Tiefe = 51.85mm
Höhe = 25mm

UL 1283, CSA 22.2 Nr. 8 1986, IEC/EN 60939. FN9233 IEC-Anschlussfilter. Der IEC-Einlassfilter FN9233 von Schaffner kombiniert einen ausgezeichneten IEC-Einlass- und Netzfilter mit ausgezeichneter Filterdämpfung in einem kleinen Formfaktor. Standard-IEC-Steckverbinderfilter sind eine praktische Lösung, um in kurzer Zeit die Systemzulassung für elektromagnetische Störungen zu erlangen. Eine große Auswahl von Stromstärken, Ausgangsanschlüssen, Montagemöglichkeiten und Filtern für medizintechnische Anwendungen, damit Sie immer die gewünschte Lösung finden. Zu Typen mit zusätzlicher Erdleiterdrossel siehe die Filterserie FN9233E. Kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Haushaltsgeräten, einphasigen und Schaltnetzteilen, Prüf- und Messgeräten, medizintechnischen Geräten sowie Geräten für Gestellmontage verwendet werden. Nennstrom bis zu 15 A Ausgezeichnete Dämpfungsleistung Erfüllt IEC/EN 60601-1 Einrastversionen (Typ S und S1) Versionen mit heißem Einlass (Typ HI) Medizintechnische Ausführungen (Typ B) erhältlich
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
DC to 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
52.25mm
Tiefe:
51.85mm
Höhe:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 1705238, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9233UF2306, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 8,75*
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,32*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 12,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 1.238,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.