Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner IEC/EN 60939 IEC Filter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705089
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260S-4-06-10
EAN/GTIN:
     7612774457787
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = IEC/EN 60939
Breite = 35mm
Tiefe = 60.3mm
Höhe = 34mm

  UL, CSA, VDE, SEMKO. Typ FN261, Überspannungsschutz, Filter, kompakt. Leichte Bauweise Für tragbare Geräte 5x20mm Sicherungen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
IEC/EN 60939
Breite:
35mm
Tiefe:
60.3mm
Höhe:
34mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 1705089, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9260S40610, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 13,51*
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 16,36*
2 Tage
59
1
€ 14,99*
ab € 11,41*
€ 22,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 981,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S501-4-R
ab € 0,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.