Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 1-Elem., AND, 74AHCT, 8mA, 5-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704844
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G08GW,125
EAN/GTIN:
     5059043815169
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = 74AHCT
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Betriebstemperatur max. = +125 °C

74AHC1G08 und 74AHCT1G08 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate-CMOS-Geräte. Sie bieten eine AND-Funktion mit 2 Eingängen. Das AHC-Gerät verfügt über CMOS-Eingangs-Schaltpegel und einen Versorgungsspannungsbereich von 2 V bis 5,5 V. Das AHCT-Gerät verfügt über TTL-Eingangs-Schaltpegel und einen Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V.Gemischte 5 V- und 3,3-V-Anwendungen Verkürzung der Markteinführungszeit für komplexe Designs Sparen Sie Platz auf der Platine Open-Drain-Ausgangsoptionen Eine verbesserte Signalintegrität für komplexe Layouts Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Ausbreitungsverzögerung Überspannungstolerante Optionen Niedrige Eingangsschwellenwertoptionen CMOS mit geringer Leistungsaufnahme Typische Anwendungsbereiche Mobiltelefon Computer STB LCD-TV Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
74AHCT
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, 74TTL, 74TTL Logic, 74TTL Logik, TTL Logic, TTL-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74ahct, 1704844, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74AHCT1G08GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0393*
€ 0,0637*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0813*
1
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,2188*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 243,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7ST08P5X
ab € 0,0335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.