Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., ODER, 74HC, 5.2mA, 14-Pin, SO, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704834
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC32D,653
EAN/GTIN:
     5059043065694
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Breite = 4mm

74HC32: 74HCT32 ist ein vierfaches OR-Gatter mit 2 Eingängen. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC.Gemischte 5 V- und 3,3-V-Anwendungen Verkürzung der Markteinführungszeit für komplexe Designs Sparen Sie Platz auf der Platine Open-Drain-Ausgangsoptionen Eine verbesserte Signalintegrität für komplexe Layouts Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Ausbreitungsverzögerung Überspannungstolerante Optionen Niedrige Eingangsschwellenwertoptionen CMOS mit geringer Leistungsaufnahme Typische Anwendungsbereiche Mobiltelefon Computer STB LCD-TV Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, or gate 74hc, 74hc logic, 1704834, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC32D,653, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,167*
2 Tage
2289
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,513*
1
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 417,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.