Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Kondensatornetzwerk 4-fach C0G 0612 (1632M) SMD 100pF 100V dc ±10%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704656
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     W3A41A101KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043815473
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Kapazität = 100pF
Serie = W3A
Toleranz = ±10%
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Kondensatoren = 4
Dielektrikum = C0G
Gehäuse-Form = 0612 (1632M)
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Toleranz Minus = -10%
Toleranz Plus = +10%

SMD 0612, Serie W3A. Zwei oder vier Kondensatoren mit identischem Nennwert in einem Array Weniger als 50 % des Platinenplatzes bei gleichwertigen diskreten Kondensatoren Spart Bestückungskosten und Leiterplattenfläche
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Serie:
W3A
Toleranz:
±10%
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Kondensatoren:
4
Dielektrikum:
C0G
Gehäuse-Form:
0612 (1632M)
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Toleranz Minus:
-10%
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator 100v, 1704656, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensator Arrays, KYOCERA AVX, W3A41A101KAT2A, Passive Components, Capacitors, Array Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6587
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0847*
€ 0,3127*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 428,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.