Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX THJ Kondensator, MnO2, 4.7μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +175°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704613
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     THJB475K016RJN
EAN/GTIN:
     5059043768229
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.5Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = THJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie THJ. Betrieb bei 150 °C (mit Spannungsminderung) Hohe Zuverlässigkeit (0,5 %/1000 Stunden @ 85 °C) Schwarzes Gehäuse mit weißer Beschriftung Ideal für Anwendungen in Kraftfahrzeugen und bei hoher Temperatur Kapazitätstoleranz: 10 %
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.5Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
THJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 16v 4,7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1704613, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, THJB475K016RJN, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,35559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 771,98*
€ 918,6562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 759,16*
€ 903,4004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 738,70*
€ 879,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 725,48*
€ 863,3212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 711,18*
€ 846,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.