Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NRB-XW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704407
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NRB-XW101M450V18X35F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 4.15Ω

Serie NRB-XW
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
4.15Ω
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1704407, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NRBXW101M450V18X35F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,11*
€ 215,5209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,44*
€ 214,7236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,94*
€ 198,6586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,32*
€ 189,5908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,82*
€ 171,1458
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701326
ab € 163,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.