Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata IML Fresnel Fresnellinse Rund aus HDPE, Ø 10.2mm x 8.55mm, für Pyroelektrische IR-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704384
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IML-0686
EAN/GTIN:
     5059043228280
Suchbegriffe:
1704384
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Serie = IML
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Linsenmaterial = HDPE
Zur Verwendung mit = Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser = 10.2mm
Höhe über Panel = 8.55mm
Linsenstruktur = Fresnel

Fresnel-Linsen für PIR-Sensoren. Anordnung von Fresnel-Linsen für den Einsatz mit PIR-Detektoren und Sensoren von Murata.
Weitere Informationen:
Serie:
IML
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Linsenmaterial:
HDPE
Zur Verwendung mit:
Pyroelektrische IR-Sensoren
Durchmesser:
10.2mm
Höhe über Panel:
8.55mm
Linsenstruktur:
Fresnel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,98*
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 4,67*
2 Tage
95
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 4,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.