Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller Atmel AVR AVR32UC 32bit SMD 512 KB TQFP 64-Pin 60MHz 96 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704273
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3B0512-A2UT
EAN/GTIN:
     5059040146655
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = Atmel AVR
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = AVR32UC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 60MHz
RAM Speicher-Größe = 96 KB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x Host
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 20 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 4
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Länge = 10mm

32-Bit-AVR-UC3-Mikrocontroller. Der AVR32 ist ein qualitativ hochwertiger 32-Bit RISC-Mikroprozessor-Core für kostenempfindliche integrierte Anwendungen mit besonderem Nachdruck auf niedrigem Energieverbrauch, hoher Code-Dichte und hoher Leistung. Der Prozessor implementiert eine MPU und einen schnellen und flexiblen Interrupt-Controller zur Unterstützung moderner Betriebssysteme und Echtzeit-Betriebssysteme. Höhere Berechnungsleistungen sind durch einen umfassenden Satz an DSP-Anweisungen erreichbar. Um die Leistungsfähigkeit einer 32-bit-Architektur voll auszuschöpfen, ist der AVR32 nicht binär kompatibel mit früheren AVR-Architekturen. Um eine hohe Code-Dichte zu erreichen, ist das Befehlsformat flexibel und bietet sowohl kompakte 16-bit- als auch erweiterte 32-bit-Anweisungen. Während die meisten Befehle im 16-bit-Format vorliegen, werden leistungsfähige 32-bit-Befehle implementiert, um die Leistung weiter zu steigern. Kompakte und erweiterte Befehle können im Anweisungsstrom frei gemischt werden.
Weitere Informationen:
Familie:
Atmel AVR
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
AVR32UC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
60MHz
RAM Speicher-Größe:
96 KB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x Host
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 20 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
4
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Länge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1704273, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT32UC3B0512A2UT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,2912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 9,47682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.597,92*
€ 1.901,5248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.587,4704*
€ 1.889,08978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.550,3104*
€ 1.844,86938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.527,5712*
€ 1.817,80973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.516,2912*
€ 1.804,38653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.