| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1703820 Herst.-Nr.: 1854022 EAN/GTIN: 4017918144111 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 10A Serie = VC-AMS 8 Typ = Steckverbindereinsatz Zur Verwendung mit = Plattenmontagerahmen Anzahl der Reihen = 2 Betriebsspannung = 160 V Anzahl der Kontakte = 8
UL-Zulassung, cUL-Zulassung, GOST, LR, cULus-Zulassung. Phoenix Contact-Einsatzmodule für Hülsen- und Tafelrahmen. Modulare Einsätze mit Schraubanschlüssen in Größen von 2 bis 8 Positionen, die die Möglichkeit bieten, Leistungs- und Signalübertragung in einem Steckverbinder zu verbinden. Diese Einsatzmodule werden in Verbindung mit Hülsenrahmen und Tafelmontagerahmen verwendet. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10A | Serie: | VC-AMS 8 | Typ: | Steckverbindereinsatz | Zur Verwendung mit: | Plattenmontagerahmen | Anzahl der Reihen: | 2 | Betriebsspannung: | 160 V | Anzahl der Kontakte: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1703820, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1854022, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |