Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SDC 2.5/11-PV-5.0-ZB Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 11-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact SDC 2.5/11-PV-5.0-ZB Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 11-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1703762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1864121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1703762
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 11
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 12A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 320 V
Serie = SDC 2.5/11-PV-5.0-ZB
Breite = 15.3mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke SKEDD; 5,0 mm Rastermaß, Phoenix Contact. Eine Serie von einteiligen Steckverbindern für Leiterplattenmontage von Phoenix Contact. Diese Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit 5,0 mm Rastermaß verfügen über SKEDD-Technologie, die Steck-Federkontakte verwendet, die dazu entwickelt wurden, perfekt in Leiterplattenbohrungen zu passen. Kein Löten oder Presspassung erforderlich, wodurch wertvolle Zeit eingespart und Spezialwerkzeuge und -maschinen bei der Befestigung überflüssig gemacht werden. Kabel und Drähte können über den Anschlussklemmenblock direkt in die Platine gesteckt werden, wodurch der Bedarf an einem Stiftsockel entfällt. Dadurch sind diese Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke hervorragend für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Die Steckverbinder verfügen außerdem über einen Verriegelungsmechanismus zwischen dem Gehäuse und der Leiterplatte, der eine sichere vibrationsfeste Verbindung in den rauesten Arbeitsumgebungen garantiert. Die Anschlussklemmenblöcke in dieser SDC 2.5-Serie haben eine 2,5-mm2-Nenndrahtgröße und eine Nennstromkapazität von 12 A. Eigenschaften und Vorteile. Spart Geld – Steckverbinder aus einem Teil, kein Bedarf an Buchsensockeln oder Kontaktteilen Vorgang – ohne Löten oder Presspassung sind Spezialwerkzeuge oder -maschinen überflüssig Platzsparend – weniger Komponenten auf Leiterplatten Lebenserwartung – längere Lebensdauer der Leiterplatte, da thermische Bearbeitung ausgelassen wird, da keine Lötung erforderlich „Grüne – Technologie – SKEDD-Komponenten können einfach von Leiterplatte entfernt werden, wodurch sie leichter zu recyceln sind. Anwendungsbereich. Diese Steckverbinder können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, darunter verschiedene Branchen wie z. B. Kfz Industrielle Elektronik Unterhaltungselektronik Maschinenbau Schaltschränke Akkuwerkzeug Haushaltsgeräte Solarenergiebranche Medizinische Systeme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
11
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
12A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
320 V
Serie:
SDC 2.5/11-PV-5.0-ZB
Breite:
15.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.