Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer CMOS, TTL SMD 16-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1703465
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14504BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042317138
Suchbegriffe:
1703465
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = CMOS, TTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Ausgangs-Typ = CMOS
Logikfunktion = Level Translator
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8.8mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8.8mA
Übertragung = CMOS, TTL - CMOS
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 0,5 V
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Logikebenenübersetzer, Spannungswandler, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS, TTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Ausgangs-Typ:
CMOS
Logikfunktion:
Level Translator
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8.8mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8.8mA
Übertragung:
CMOS, TTL - CMOS
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
0,5 V
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,52*
3
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,06*
1 Tag
4635
5
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 1,292*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 18,00*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04ST
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.