Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF SMD Induktivität, 10 μH 2.6A mit Ferrit-Kern, 7055 Gehäuse 7mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1703303
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF7055T-100M2R5-3PF
EAN/GTIN:
     5059041202138
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 2.6A
Gehäuse-Form = 7055
Länge = 7mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 7 x 7 x 5.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 39.1mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten Serie SLF7055. Magnetisch geschirmte Drahtinduktivität der Serie SLF7055 für Leistungsstromkreise. Der flache Produktaufbau ermöglicht verschiedene Einsatzbereiche einschließlich Anwendungen in Flachbildfernsehern, LCDs, AV-Geräten, Spielgeräten und anderen elektrischen Geräten
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
2.6A
Gehäuse-Form:
7055
Länge:
7mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
7 x 7 x 5.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
39.1mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule tdk, 1703303, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF7055T100M2R53PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,49*
1 Tag
2227
1
€ 14,99*
ab € 0,399*
€ 0,951*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.