| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1702815 Herst.-Nr.: 1-1318118-8 EAN/GTIN: 5056282793470 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 16 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.5mm Gender = Stecker Montagetyp = PCB Serie = Dynamic Zur Verwendung mit = Kabel-Platine, freiverdrahtet Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 21.4mm Breite = 14.8mm Gehäusematerial = PET
Die Serie Dynamic ist eine große Produktfamilie mit Steckverbinderlösungen von Signalkreisen bis zur Stromversorgung in einem robusten Industriegehäuse. Die Steckverbinderfamilie wurde für den Einsatz in Steuerungssystemen entwickelt und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die eine hohe Dichte erfordern, wie Signal- und Stromversorgungsanwendungen. Die Dynamic-Serie besteht aus Kabel-Platine-, Kabel-Frontplatte- und Kabel-Kabel-Steckverbindern mit verschiedenen verfügbaren Gehäusen für die meisten Anwendungen. Standard-Crimp- und Federklemmen-Ausführungen sind verfügbar. Die genormten Kontakte begrenzen die Menge an erforderlichen Werkzeugen.Industrielle Steuerung Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) Datenübertragung Bewegung & Antriebe Fertigungseinrichtungen Robotik Servoantriebe Aufzüge/Rolltreppen Stromverteilung Industrielle Prozesssteuerung Fabrikautomationscomputer Numerische Steuerungen Drehzahlgeregelte Antriebe Schaltnetzteile Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 16 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.5mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | PCB | Serie: | Dynamic | Zur Verwendung mit: | Kabel-Platine, freiverdrahtet | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 21.4mm | Breite: | 14.8mm | Gehäusematerial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, 1702815, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 113181188, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |