Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dynamic 1500T Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 6-polig / 3-reihig, Raster 3.3mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702580
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1827581-2
EAN/GTIN:
     5056282793135
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Serie = Dynamic 1500T
Raster = 3.3mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = PCB
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Die Serie Dynamic ist eine große Produktfamilie mit Steckverbinderlösungen von Signalkreisen bis zur Stromversorgung in einem robusten Industriegehäuse. Die Steckverbinderfamilie wurde für den Einsatz in Steuerungssystemen entwickelt und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die eine hohe Dichte erfordern, wie Signal- und Stromversorgungsanwendungen. Die Dynamic-Serie besteht aus Kabel-Platine-, Kabel-Frontplatte- und Kabel-Kabel-Steckverbindern mit verschiedenen verfügbaren Gehäusen für die meisten Anwendungen. Standard-Crimp- und Federklemmen-Ausführungen sind verfügbar. Die genormten Kontakte begrenzen die Menge an erforderlichen Werkzeugen.Industrielle Steuerung Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) Datenübertragung Bewegung & Antriebe Fertigungseinrichtungen Robotik Servoantriebe Aufzüge/Rolltreppen Stromverteilung Industrielle Prozesssteuerung Fabrikautomationscomputer Numerische Steuerungen Drehzahlgeregelte Antriebe Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Serie:
Dynamic 1500T
Raster:
3.3mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
PCB
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder dynamic, 1702580, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 118275812, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,69*
1 Tag
131
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 3,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 550 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 825 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 147,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.