Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 50mm, Ø 2.65mm, Typ Rundkopfnagel, verzinkt, 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nägel, Drahtstifte L. 50mm, Ø 2.65mm, Typ Rundkopfnagel, verzinkt, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-1701649
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701649
EAN/GTIN:
     5056279085618
Suchbegriffe:
Rundkopfnägel
Stahlnagel
stahlnagel 54x50
rundkopfnägel
Nagel Typ = Rundkopfnagel
Finish = Galvanisiert
Länge = 50mm
Durchmesser = 2.65mm
Gewicht = 500g
Weitere Informationen:
Nagel Typ:
Rundkopfnagel
Finish:
Galvanisiert
Länge:
50mm
Durchmesser:
2.65mm
Gewicht:
500g
Weitere Suchbegriffe: 1701649, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nägel, RS PRO, 9GALVRWN025, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Nails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 198 Stück (ab € 0,04622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,29*
€ 15,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,43*
€ 14,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,57*
€ 13,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.