Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 59.8 x 31.2 x 22.1mm N97 Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren, 5500nH ETD 59/31/22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701573
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66397G0000X197
EAN/GTIN:
     5059043155005
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
ferritkern n97
Kerngröße = ETD 59/31/22
Zur Verwendung mit = Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren
Abmessungen = 59.8 x 31.2 x 22.1mm
AL-Wert Induktivität = 5500nH
Material = N97
Tiefe = 22.1mm
Länge = 59.8mm
Breite = 31.2mm
Erfüllte Normen = IEC 61185

Ferritkerne (für Transformatoren) EPCOS B66397 ETD 59/31/22. Transformator-Ferritkerne B66397 ETD 59/31/22 von EPCOS gemäß IEC 61185. Sie sind ideal für den Einsatz in Schaltnetzteiltransformatoren mit optimalem Gewicht/Leistungsverhältnis bei kleinem Volumen. Ferritkerne (für Transformatoren) B66397 sind mit oder ohne Luftspalt erhältlich und mit Ferritmaterial N27, N87 oder N97 erhältlich.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
ETD 59/31/22
Zur Verwendung mit:
Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren
Abmessungen:
59.8 x 31.2 x 22.1mm
AL-Wert Induktivität:
5500nH
Material:
N97
Tiefe:
22.1mm
Länge:
59.8mm
Breite:
31.2mm
Erfüllte Normen:
IEC 61185
Weitere Suchbegriffe: 1701573, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66397G0000X197, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 5,3955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,45*
€ 321,8355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,84*
€ 313,9696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,30*
€ 276,437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,35*
€ 268,1665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,82*
€ 256,8258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.