|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1701414 Herst.-Nr.: B65733A0000R087 EAN/GTIN: 5059043190129 |
| |
|
|  |  |
 | Kerngröße = PM 114/93 Zur Verwendung mit = Netztransformatoren AL-Wert Induktivität = 16000nH Material = N87 Tiefe = 93mm Breite = 114mm Erfüllte Normen = IEC 61247
IEC 61247. Ferritkerne EPCOS B65733 PM114/93. Ferritkerne B65733 PM114/93 von EPCOS eignen sich für den Einsatz in Transformatoren, die hohe Leistungen im Frequenzbereich von bis zu 300 kHz bewältigen. Diese PM-Kerne sind für zahlreiche Aufgaben in der Telekommunikation und Industrieelektronik einsetzbar. Die topfartige Kernform bietet diverse Vorteile. Großer Flussbereich für hohe Leistung bei einer minimalen Anzahl an Umdrehungen, wodurch lediglich eine niedrige magnetische Streuung und Streukapazität erzeugt wird. Der Ferritkern verfügt außerdem aufgrund der geschlossenen Form über eine gute Abschirmung sowie über präzise geschliffene Luftkappen; Montage und Anbringung sind einfach und kostengünstig. Merkmale. Geeignet für Transformatoren und energiespeichernde Drosseln Weitere Informationen:  |  | Kerngröße: | PM 114/93 | Zur Verwendung mit: | Netztransformatoren | AL-Wert Induktivität: | 16000nH | Material: | N87 | Tiefe: | 93mm | Breite: | 114mm | Erfüllte Normen: | IEC 61247 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1701414, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65733A0000R087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
|  |  |
| |