Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701408
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65671W0000R087
EAN/GTIN:
     5059043147185
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Kerngröße = P 26/16
Zur Verwendung mit = Netztransformatoren
AL-Wert Induktivität = 5500nH
Material = N87
Tiefe = 16.3mm
Breite = 26mm
Erfüllte Normen = IEC 60133

Ferritkerne EPCOS B65671 P26/16. Die Ferritkerne EPCOS B65671 P26/16 bieten eine Materialauswahl, die eine Verwendung der Kerne in verschiedenen Anwendungen über 100 MHz ermöglicht. Die gewickelte Spule ist von einem Ferritkern umschlossen, und P-Kerne besitzen eine geringe magnetische Streuung. Diese Ferritkerne können einfach und präzise an die Anforderungen der meisten Verteilerinduktivitäten angepasst werden. IEC 60133.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
P 26/16
Zur Verwendung mit:
Netztransformatoren
AL-Wert Induktivität:
5500nH
Material:
N87
Tiefe:
16.3mm
Breite:
26mm
Erfüllte Normen:
IEC 60133
Weitere Suchbegriffe: 1701408, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65671W0000R087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,3564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,33*
€ 653,7027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,78*
€ 649,4782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,59*
€ 614,7421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,93*
€ 598,4867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 471,28*
€ 560,8232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.