Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern, 89.3 x 52.4 x 14.8mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701378
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0730X087
EAN/GTIN:
     5059043194509
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 89.3 x 52.4 x 14.8mm
Material = N87
Höhe = 14.8mm
Innendurchmesser = 52.4mm
Außendurchmesser = 89.3mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
89.3 x 52.4 x 14.8mm
Material:
N87
Höhe:
14.8mm
Innendurchmesser:
52.4mm
Außendurchmesser:
89.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1701378, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0730X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,02004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,25167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,45004*
€ 352,77555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,20008*
€ 323,9181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,01004*
€ 290,37195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 233,29008*
€ 277,6152
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 227,14008*
€ 270,2967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 221,39004*
€ 263,45415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,02004*
€ 246,35385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.