Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS T38 Ferrit Ringkern, 26.6 x 13.5 x 11mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701372
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0618X038
EAN/GTIN:
     5059043381862
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 26.6 x 13.5 x 11mm
Material = T38
Höhe = 11mm
Innendurchmesser = 13.5mm
Außendurchmesser = 26.6mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
26.6 x 13.5 x 11mm
Material:
T38
Höhe:
11mm
Innendurchmesser:
13.5mm
Außendurchmesser:
26.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1701372, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0618X038, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,29302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 722,86*
€ 860,2034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 719,33*
€ 856,0027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 702,10*
€ 835,499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,89*
€ 812,6391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 646,51*
€ 769,3469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.