Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 400V dc, Ø 16mm x 31mm x 31mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701317
EAN/GTIN:
     5056279085243
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31mm
Höhe = 31mm
Länge = 31mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal-Radialkondensatoren 400 bis 450 V. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31mm
Höhe:
31mm
Länge:
31mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1701317, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS476400VRL16X31, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,76*
€ 134,1844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,03*
€ 132,1257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,44*
€ 125,4736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.