Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 350V dc, Ø 18mm x 36mm x 36mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701309
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701309
EAN/GTIN:
     5056279085175
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 36mm
Höhe = 36mm
Länge = 36mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = RS
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 36mm
Höhe:
36mm
Länge:
36mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
RS
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, alu elko, alu elko 350v, 1701309, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS107350VRL18X36, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,40*
€ 217,056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,52*
€ 216,0088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,37*
€ 203,9303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,11*
€ 186,9609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,08*
€ 175,0252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.