Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 250V dc, Ø 13mm x 26mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 250V dc, Ø 13mm x 26mm x 26mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1701305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701305
EAN/GTIN:
     5056279085137
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 26mm
Höhe = 26mm
Länge = 26mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 16%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 26mm
Höhe:
26mm
Länge:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 250v, alu elko, elektrolytkondensator 47uf, 1701305, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS476250VRL13X26, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,61*
€ 281,5659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,13*
€ 280,9947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,34*
€ 246,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,29*
€ 241,9151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,25*
€ 224,0175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.