Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 63V dc, Ø 16mm x 26mm x 26mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701277
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701277
EAN/GTIN:
     5056279084857
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 26mm
Höhe = 26mm
Länge = 26mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 26mm
Höhe:
26mm
Länge:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 63v, alu elko, alu elko 1000µf, 1701277, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10863VRL16X26, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,7314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,52*
€ 237,4288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,85*
€ 217,5915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,03*
€ 202,3357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,18*
€ 188,2342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,28*
€ 174,0732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.