Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 11mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701217
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701217
EAN/GTIN:
     5056279084260
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom =
<= 0,01 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor = 12%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
<BR/> <= 0,01 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1701217, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS22735VRL8X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,77*
€ 124,6763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,07*
€ 121,4633
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 89,32*
€ 106,2908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,09*
€ 95,3071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,24*
€ 84,7756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.