Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 14mm x 14mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701196
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701196
EAN/GTIN:
     5056279084062
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 14mm
Höhe = 14mm
Länge = 14mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 14%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 14mm
Höhe:
14mm
Länge:
14mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
14%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1701196, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS47725VRL8X14, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,83*
€ 124,7477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,85*
€ 123,5815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,15*
€ 120,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,55*
€ 97,0445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.