Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm x 11mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701149
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701149
EAN/GTIN:
     5056279083638
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 23%

Universal-Radialkondensatoren 6,3 bis 16 V. Axiale Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LHK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
23%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 6.3v, axial kondensator, alu elko 1000µf, 1701149, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10863VRL8X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,65*
€ 124,5335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,91*
€ 123,6529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,93*
€ 120,1067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.