Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 350V dc, Ø 10mm x 21mm x 21mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701077
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701077
EAN/GTIN:
     5056279082945
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 21mm
Höhe = 21mm
Länge = 21mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 20%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 21mm
Höhe:
21mm
Länge:
21mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 350v, axial kondensator, alu elko 350v, 1701077, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS475350AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,83004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,261*
€ 371,59059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,001*
€ 362,95119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,741*
€ 322,18179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,762*
€ 318,63678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,012*
€ 296,32428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.