Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6mm x 7mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701062
EAN/GTIN:
     5056279082792
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 16%

Radiale Aluminium-Kondensatoren von RS, 7 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 100µf, 1701062, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS1016RL6X7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,48*
€ 62,4512
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.