Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 7mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701048
EAN/GTIN:
     5056279082655
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Länge = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = RS
Verlustleistungsfaktor = 10%

Radiale Aluminium-Kondensatoren von RS, 7 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Länge:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
RS
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1701048, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS33550RL4X7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,08*
€ 125,0452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,06*
€ 122,6414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,18*
€ 120,4042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,58*
€ 112,5502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,64*
€ 97,1516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.