Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 35V dc, Ø 22mm x 40mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701040
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701040
EAN/GTIN:
     5056279082587
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 2.7A
Verlustleistungsfaktor = 12%

RS PRO Aluminium Snap in Electrolytic Capacitor. Highly reliable and consistent general purpose Aluminium capacitors with terminal spacing set at 10mm enabling easy PCB plug in and designed with an explosive proof safety vent. The electrolytic capacitors are suitable for use in a wide range of devices including communication equipment and particularly switching power supplies. Features and Benefits. ;ul> ;li>Easy snap in design ;/li> ;li>Aluminium case design with an explosive proof safety vent ;/li> ;li>10mm terminal spacing ;/li> ;li>Suitable for through hole mounting ;/li> ;/ul>. Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
2.7A
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 6800 µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1701040, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS68835SI22X40, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,63052*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 132 Stück (ab € 4,08811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,8006*
€ 762,55271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 620,04096*
€ 737,84874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 580,36044*
€ 690,62892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,97128*
€ 679,45582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,63052*
€ 642,16032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.