Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 22mm x 35mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701038
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701038
EAN/GTIN:
     5056279082563
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Länge = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = RS
Verlustleistungsfaktor = 12%

RS PRO Aluminium Snap in Electrolytic Capacitor. Highly reliable and consistent general purpose Aluminium capacitors with terminal spacing set at 10mm enabling easy PCB plug in and designed with an explosive proof safety vent. The electrolytic capacitors are suitable for use in a wide range of devices including communication equipment and particularly switching power supplies. Features and Benefits. ;ul> ;li>Easy snap in design ;/li> ;li>Aluminium case design with an explosive proof safety vent ;/li> ;li>10mm terminal spacing ;/li> ;li>Suitable for through hole mounting ;/li> ;/ul>. Why RS PRO?. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Länge:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
RS
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 4700uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1701038, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS47835SI22X35, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,38565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 744,90*
€ 886,431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 743,72*
€ 885,0268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 727,80*
€ 866,082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 707,79*
€ 842,2701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 677,13*
€ 805,7847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.