Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse 21° x 6.4mm, für Lumileds LUXEON Rebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700857
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1700857
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel = 21°
Montageart = Steckmontage
Zur Verwendung mit = Lumileds LUXEON Rebel
Abmessungen = 10 x 10 x 6.4mm
Klar oder diffus = Diffus
Höhe über Panel = 6.4mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 10mm
Breite = 10mm

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 10-mm-LED-Linsen der Optic-Familie. Diese LED-Linsen von Carclo Optics sind mit 10 mm die kleinsten Linsen in ihrem Bereich. Diese TIR-Optik wurde für den Einsatz mit kleineren LEDs entwickelt und eignet sich ideal für kompakte Designs für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.Es gibt die 10-mm-Linsen-Serie in Einzel- und Cluster-Optik. Sie sind in einer Vielzahl von Linsenformen einschließlich quadratischer und runder Linse. Es gibt auch eine Reihe von Strahlarten wie elliptisch, mittelgroßer Punkt, schmaler Punkt und breiter Punkt.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel:
21°
Montageart:
Steckmontage
Zur Verwendung mit:
Lumileds LUXEON Rebel
Abmessungen:
10 x 10 x 6.4mm
Klar oder diffus:
Diffus
Höhe über Panel:
6.4mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
10mm
Breite:
10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.