Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse 19°, Ø 20mm x 10mm, für Lumileds LUXEON Rebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700854
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1700854
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Welligkeit mit mittlerem Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel = 19°
Zur Verwendung mit = Lumileds LUXEON Rebel
Abmessungen = 22 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 20mm
Höhe über Panel = 10mm
Set beinhaltet = Linse

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 20-mm-LED-Linsen der Optikfamilie. Diese Palette an 20-mm-LED-Linsen von Carclo Optics ist die beliebteste des Sortiments. Diese TIR-Optiklinsen bieten eine große Auswahl an Strahloptionen und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind als runde oder blasenförmige Linsen erhältlich, außerdem steht eine Reihe an verschiedenen Oberflächen zur Auswahl, z. B. matt, gewellt und klar.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Welligkeit mit mittlerem Winkel, Punkt
Betrachtungswinkel:
19°
Zur Verwendung mit:
Lumileds LUXEON Rebel
Abmessungen:
22 (Dia.) x 10mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
20mm
Höhe über Panel:
10mm
Set beinhaltet:
Linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.