Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 270μF ±20% / 500V dc, Ø 30mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700722
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMS501VSN271MR50S
EAN/GTIN:
     5059041182973
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 270µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.5Arms
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, Serie KMS. Serie KMS, Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität Anwendungen umfassen Solarstromerzeugung, Wechselrichtersteuerungen und Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Komprimierte Snap-Ins Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 3000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Kapazitätsbereich: 47 bis 3300 μF Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Anwendung in der Solarstromerzeugung
Weitere Informationen:
Kapazität:
270µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.5Arms
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 270uf 500v, alu elko, alu elko 500vdc, 1700722, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMS501VSN271MR50S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.575,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 7,8777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.723,03*
€ 2.050,4057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.706,26*
€ 2.030,4494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.647,28*
€ 1.960,2632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.611,69*
€ 1.917,9111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.575,54*
€ 1.874,8926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.