Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700713
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMS451VSN151MP40S
EAN/GTIN:
     5059041337281
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Serie = KMS
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, Serie KMS. Serie KMS, Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität Anwendungen umfassen Solarstromerzeugung, Wechselrichtersteuerungen und Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Komprimierte Snap-Ins Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 3000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Kapazitätsbereich: 47 bis 3300 μF Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Anwendung in der Solarstromerzeugung
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Serie:
KMS
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1700713, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMS451VSN151MP40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,6601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 791,72*
€ 942,1468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 784,71*
€ 933,8049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 761,95*
€ 906,7205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 748,40*
€ 890,596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 732,02*
€ 871,1038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.